咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抓绒夹克衫 男女通用尺码 XL
商品编号
091428 XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:抓绒夹克衫 男女通用尺码 XL
商品编号:091428 XL
抗静电:否
透气:否
背部的拉伸褶皱:否
颜色:海军蓝/荧光黄
材料基重 / 布料密度:170
带反光材料(可见性良好):否
男女通用尺码:XL
隐藏式密封条:否
防水:否
防风:否
双头拉链:否
全棉:100% 聚酯

更多参数>>

技术说明
Unite 系列中的超细抓绒夹克。修身版型剪裁,经过抗起球处理。侧面和加长背部采用现代的网格抓绒设计。
  • 合成材料制成的前部拉链。
  • 内置防风条。
  • 两个带拉链的正面口袋。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加