咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Hybrid 夹克 男女通用尺码 XL
商品编号
091427 XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Hybrid 夹克 男女通用尺码 XL
商品编号:091427 XL
透气:否
颜色:海军蓝/荧光黄
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:265
男女通用尺码:XL
防风:否
全棉:92% 聚酯 | 8% 弹性纤维
清洗:40 °C 彩色衣物
产品类别:Softshell 上衣
性别:通用款

更多参数>>

技术说明
多功能混合夹克,带有绗缝背部和胸部区域,搭配成型的软壳袖子(4 向弹力)和可拆卸风帽。抓绒领口衬里。
  • 坚固的正面拉链,内置防风条。
  • 胸部和前部口袋配拉链。
  • 加长背部和可调节的下摆抽绳。
  • 袖口带可调粘扣。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加