商品详情
- 商品名称:工装裤 工业用拉伸材料 成衣尺寸 DE 26
- 商品编号:091423 26
- 颜色:海军蓝/浅蓝
- 标准服装:Oeko-Tex 标准 100
- 成衣尺寸 DE:26
- 材料基重 / 布料密度:260
- 全棉:63% 聚酯 | 33% 棉 | 4% 聚烯烃弹性纤维
- 清洗:70 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
- 系列:工业用拉伸材料
- 产品类别:工装裤
- 性别:男式
更多参数>>
描述
腿部经过预制,符合人体工程学。
- 后裤腿有反光条。
- 3 层内部裤缝确保十分坚固。
- 塑料裆部拉链。
- 内侧兜带拉链。
- 手机和标尺内兜。
- 腿部口袋带叠褶和袋盖。
提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
工装裤,黑色/深灰色组合,编号 091424。女士裤,黑色,编号 091429。
技术说明
全新工业系列,采用 2 向拉伸材料,实现更高活动性与穿戴舒适度。牢固耐用的织物,十分适合工业应用。隐蔽式按扣与拉链无惧刮划。附有牢固的塑料拉链。可进行工业清洗,符合标准 EN ISO 15797。颜色和外形稳定。
带弹性束带的工装裤,提高穿戴舒适度。