首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
其他
其他
其他
其他
其他
工作服 工业用拉伸材料 男女通用尺码 2XL
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
工作服 工业用拉伸材料 男女通用尺码 2XL
商品编号
091414 2XL
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
BLAKLÄDER®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
其他
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Fein
RÖNTGEN
GfS
Bahco®
KENNAMETAL®
KOMET®
mimatic®
Zeus
最近浏览
清空
工作服 工业用拉伸材料 男女通用尺码 2XL
¥939.19 元
起
3/8 英寸 6 角批头 VDE 完全绝缘 扳手开口度 19 mm
¥209.76 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:工作服 工业用拉伸材料 男女通用尺码 2XL
商品编号:091414 2XL
颜色:黑色/深灰
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:245
男女通用尺码:2XL
全棉:63% 聚酯 | 33% 棉 | 4% 聚烯烃弹性纤维
清洗:70 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
系列:工业用拉伸材料
产品类别:工装夹克
性别:通用款
更多参数>>
提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
工装夹克
,
海军蓝/紫蓝色
颜色组合,参见编号 091413。
技术说明
全新工业系列,采用
2 向拉伸材料
,实现更高
活动性
与穿戴舒适度。
牢固耐用的织物,
十分适合工业应用。隐蔽式按扣与拉链无惧刮划。附有牢固的塑料拉链。可进行工业清洗,符合标准
EN ISO 15797
。颜色和外形稳定。
工作服
,带预成型袖子,可调式腰带和袖口,其中附有隐蔽式金属扣。袖子和背部的反光条保证更好的可见性。
胸前口袋带叠褶和袋盖。
袖子带笔兜。
内侧兜。
规格参数
颜色
黑色/深灰
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
245
男女通用尺码
2XL
全棉
63% 聚酯 | 33% 棉 | 4% 聚烯烃弹性纤维
清洗
70 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
系列
工业用拉伸材料
产品类别
工装夹克
性别
通用款
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订