商品详情
- 商品名称:3/8 英寸 6 角批头 VDE 完全绝缘 扳手开口度 19 mm
- 商品编号:637656 19
- 从动侧直径:30.2
- 驱动型式:六角套筒扳手
- 方形驱动插口:3/8
- 长度:45.0
- 带 AS 驱动轮廓:否
- 标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
- 表面:镀铬,带塑料绝缘层
- 扳手开口度:19.0
- 材料:铬钒钢
- 产品类别:套筒扳手插件
更多参数>>
提示
适合带电作业,最高可以耐抗 1000 伏电压。在安全区域内,仅允许完全绝缘的工具(编号 637650 − 637656)相互配合使用。
标准
DIN EN 60900 / VDE 0682-201
技术说明
带有塑料绝缘,最高可以耐抗 1000 伏电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。