咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片套装
商品编号
273667
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273667 0,9-2,65
刀具材料
切宽 W
HM
0.9mm - 2.65mm
销售价 数量
 
5584.67

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:切槽刀片套装
商品编号:273667 0,9-2,65
应用

配套适用于刀片宽度 3 mm 的槽刀杆。
提示

所有刀夹都必须与切削宽度相符。
内容
各 2 件,编号 273665: 规格尺寸 0.9;1.15;1.35
各 1 件,编号 273665: 规格尺寸 1.65;1.90;2.15;2.65
技术参数
类型
HB7010
属性
刀具材料
HM
切宽 W
0.9mm - 2.65mm
应用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
连续
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加