咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 ACCELERATE 成衣尺寸 DE 54
商品编号
091401 54
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工装裤 ACCELERATE 成衣尺寸 DE 54
商品编号:091401 54
颜色:黑蓝
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:54
材料基重 / 布料密度:270
全棉:35% 聚丙烯 | 35% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
系列:ACCELERATE
产品类别:工装裤

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
规格尺寸 46L-56L 适用于纤细的规格,规格尺寸 46S-56S 适用于粗短的规格。

技术说明
符合人体工程学设计的 ACCELERATE 系列裤装,贴合身体的自然活动。此外,低腰款式使穿着者活动自如。紧身束腰,使该裤装适合所有工作位置。裤袋融合至设计之中,裤缝经过两次处理。
  • 裆部带有拉链。
  • 前部口袋。
  • 后臀兜。
  • 腿兜包括手机袋、带盖、开关纽与可拆卸的 ID 卡夹。
  • 量尺兜。

面料由斜纹布和四向拉伸材料组成,减轻重量并改善裤子的穿戴舒适度。通过反光条改善穿着者的醒目性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加