咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
132861
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132861 8X1
132861 10X1
132861 12X1,5
132861 14X1,5
132861 16X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
8degrees
7mm
90mm
5
6.2mm
8mm
DIN 371
12mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
8degrees
9mm
90mm
5
8mm
10mm
DIN 371
15mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
8degrees
10.5mm
100mm
5
7mm
9mm
DIN 374
18mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
8degrees
12.5mm
100mm
5
9mm
11mm
DIN 374
21mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
5
8degrees
14.5mm
100mm
5
9mm
12mm
DIN 374
24mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
销售价 数量
 
3047.66
3233.30
3700.69
4698.13
5088.72

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:132861 8X1
技术说明

稳定的设计。
推荐

对于高硬度钢、TOOLOX HARDOX 材料,我们建议在加工底孔时,应将底孔直径在 DIN 标准基础上(参见表格)放大 0.050.3 mm。必须配套长度补偿夹头使用 − 包括在带有同步主轴驱动的机床上。
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
涂层
TiCN
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹标准
DIN 13
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
5
切割角
8degrees
底孔直径
7mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
6.2mm
柄直径 Ds
8mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M8×1
螺距
1mm
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
适用
石墨
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
TOOLOX 44
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加