咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 7° 正角
商品编号
212150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212150 52/5
212150 63/6
212150 66/6
212150 80/7
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
直径 D3
空闲长度
转位刀片夹紧螺栓套装
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
5
52mm
22mm
50mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
6
63mm
124mm
114mm
1degrees
4795mm
22mm
50mm
51mm
50mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1604
6
66mm
27mm
50mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
7
80mm
27mm
50mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
销售价 数量
 
4603.54
6143.47
6143.47
6419.04

商品详情

商品名称:仿形铣刀 7° 正角
商品编号:212150 80/7
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

振动降低且缓缓进入切削状态,归因于 7° 正角安装的转位刀片。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
ap max = 4.0 mm。
注意

安装正角刀片时,不可使用压紧螺钉。
技术参数
刀具更换
PowerCard
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
柄类型
带有安装孔
铣削应用
斜面 圆形铣削 -
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
7
切刃直径 DC
80mm
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
27mm
总长度 L
50mm
直径 D3
空闲长度
转位刀片夹紧螺栓套装
219807(15IP;3.8 Nm)
转位刀片螺栓套件
219805(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 12T3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加