咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PNEG 1106XNEN-GL
商品编号
223318
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
223318 GG
223318 GG(套装10件/套)
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
2.5
6mm
6mm
GG
10
0.12mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
532.63
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:PNEG 1106XNEN-GL
商品编号:223318 GG(套装10件/套)
技术说明

10 刃五角转位刀片可提供经济稳定的切削加工。
GL - 表面配合几何结构。
提示

应用参考值适用于 ae = 0.3×D。
技术参数
类型
CA420M
平面切削刃
2.6mm
属性
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
应用
空气
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加