咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 Highline 成衣尺寸 DE 62
商品编号
091321 62
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工装裤 Highline 成衣尺寸 DE 62
商品编号:091321 62
膝部口袋数量:2
材料基重 / 布料密度:285
产品类别:工装裤
特殊服务:纺织品精加工
系列:Highline
清洗:60 °C 彩色衣物
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
两边的口袋:内装
大腿口袋,带袋盖和粘扣:是
材料:棉,聚酯
大腿口袋数量:2
成衣尺寸 DE:62

更多参数>>

描述
  • 两个插入的正面口袋。
  • 橡皮筋式束带。
  • 前部拉链开口。
  • 双折尺口袋。
  • 大腿口袋,带袋盖和粘扣。
  • 手机袋。
  • 两个缝上的膝盖口袋,带彩色涂装。
  • 包含膝盖软垫编号 091802 在内都符合 EN 14404 认证。

提示
其他颜色的产品敬请详询。
工装裤,石板色/黑色颜色组合,参见编号 091322。
有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
您所在国家/地区的相应尺寸请请参阅尺寸表或技术数据。

技术说明
新颖且时尚的 Highline 系列产品,采用高品质的复合织物材料,不仅防划而且水洗后不会收缩,共由三种颜色组合而成。对比色采用耐磨性极好的帆布面料。在受力点上采用三重车线,因而特别耐磨损。许多实用的细节,包括手机和卷尺袋,以及可以调节的腰带。
工装裤。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加