咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
复合夹克 NORIT 服装尺寸 DE 58
商品编号
091307 58
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:复合夹克 NORIT 服装尺寸 DE 58
商品编号:091307 58
透气:否
颜色:石板色 / 黑色
成衣尺寸 DE:58
材料基重 / 布料密度:245
防风:否
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:40 °C 彩色衣物
产品类别:Softshell 上衣
性别:男式

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。

技术说明
NORIT 系列工作服采用时尚经典的设计和穿着舒适的材质,突显日常适用性。凭借丰富的衣物功能,NORIT 工作服可用于各种不同的领域。
由结实布料和软壳制成的复合夹克通过侧面的弹力内衬提供更高的行动自由度。
  • 侧面口袋,带拉链和袋盖。
  • 带拉链的胸兜。
  • 胸部口袋和背部带反光元素。
  • 衣领、袖子和肩膀带无纺布衬里。
  • 加固的肘部。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加