咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 NORIT 成衣尺寸 DE 24
商品编号
091301 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工装裤 NORIT 成衣尺寸 DE 24
商品编号:091301 24
颜色:石板色 / 黑色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100 | UV 标准 801
成衣尺寸 DE:24
材料基重 / 布料密度:245
标准:EN 14404
全棉:35% 聚丙烯 | 35% 棉
清洗:40 °C 彩色衣物
系列:NORIT
产品类别:工装裤
性别:男式

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
女式工装裤,石板色/黑色,参见编号 091302。

技术说明
NORIT 系列工作服采用时尚经典的设计和穿着舒适的材质,突显日常适用性。凭借丰富的衣物功能,NORIT 工作服可用于各种不同的领域。
弹性内衬和轻质面料令这款工装裤具备出色的活动自由度和极佳的穿着舒适性。此外,混合织物易于保养,多种反光元件确保更加醒目。
  • 插袋式皮夹兜。
  • 带笔夹的量尺兜。
  • 大腿兜,带袋盖和笔夹。
  • 手机袋带有拉链。
  • 后臀兜。
  • 膝兜,可从上方衬入护膝。
  • 经认证符合 EN 14404,组合护膝(编号 091802)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加