咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳夹克 男女通用尺码 2XL
商品编号
091234 2XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:软壳夹克 男女通用尺码 2XL
商品编号:091234 2XL
透气:否
颜色:黑色/银色
标准服装:Oeko-Tex Standard 100
材料基重 / 布料密度:305
男女通用尺码:2XL
防风:否
全棉:100% 聚酯
清洗:40 °C 彩色衣物
产品类别:Softshell 上衣
性别:通用款

更多参数>>

技术说明
高柔性多功能软壳夹克衫,带可调风帽。提供最大的活动自由度,由弹性、防风和防水面料构成。
  • 坚固的塑料拉链。
  • 胸兜和侧兜配有拉链。
  • 袖口及束带可通过抽绳调整。

袖子和胸口采用反光印花设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加