咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 ACTIVIQ 成衣尺寸 DE 54
商品编号
091211 54
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工装裤 ACTIVIQ 成衣尺寸 DE 54
商品编号:091211 54
颜色:无烟煤色 / 黑色
规格尺寸 FR:48
英国尺码:38R
美国尺码:38/33
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:54
材料基重 / 布料密度:270
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:60 °C 洗涤
规格尺寸 IT:48
系列:ACTIVIQ
特殊服务:纺织品精加工

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。
工装裤,谷粒蓝色/黑色的颜色组合,参见编号 091212。
尺寸表及国际成衣尺寸对照请参见我们的概览页。
您所在国家/地区的相应尺寸请请参阅尺寸表或技术数据。

技术说明
运动款工作服系列 KÜBLER ACTIVIQ,合身性极其出色。衣服通过内置活动区域完美适合任何工作情况。带动态对比和反光条,更加醒目。较大的空白区域适合个性化改良方案。为了不擦伤敏感材料,衣物上所有锁扣均为隐藏式。大量的衣兜可方便地放置工具、量尺、手机等。
符合人体工程学设计的工装裤,皮带扣极宽。无膝部软垫兜。
膝部活动区域确保更灵活。用搭扣加固的负荷点保证特别结实耐用。
  • 两个侧兜。
  • 两个后臀兜,带袋盖和按扣。
  • 量尺兜。
  • 大腿兜,带袋盖和按扣以及加缝式笔兜。
  • 同步拉链。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加