咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹克衫 ICONIQ COTTON 男女通用尺码 M
商品编号
091205 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:夹克衫 ICONIQ COTTON 男女通用尺码 M
商品编号:091205 M
颜色:无烟煤色 / 黑色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:295
男女通用尺码:M
全棉:100% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物
产品类别:工装夹克
性别:通用款

更多参数>>

提示
所有商品也可按需提供 65% 聚酯纤维/35% 棉/250 g/m2 的款式。
夹克,谷粒蓝色/黑色的颜色组合,参见编号 091206。

技术说明
Kübler 工作服 ICONIQ COTTON 由 100% 棉制成,其符合人体工学的剪裁和 3 色设计令人印象深刻。有针对性地安置的反光元素凸显运动轮廓。
这款立领夹克具有造型符合人体工学的袖子和肩部,没有干扰性接缝。
  • 带按扣的两个隐藏式侧兜。
  • 带袋盖和隐藏式按扣胸部口袋。
  • 带拉链的钱币兜。
  • 带按扣的两个内袋。
  • 前拉链配有下颚保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加