咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 BODYFORCE 成衣尺寸 DE 48
商品编号
091123 48
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工装裤 BODYFORCE 成衣尺寸 DE 48
商品编号:091123 48
颜色:无烟煤色 / 黑色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:48
材料基重 / 布料密度:260
标准:EN 14404
全棉:35% 聚丙烯 | 35% 棉
清洗:适合工业洗涤 | 60 °C 彩色衣物
产品类别:工装裤
性别:男式

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
工装裤采用矢车菊蓝/黑色颜色组合,参见 091124。
女士裤,无烟煤色/黑色,参见 091126。
女士裤,矢车菊蓝/黑色,编号 091127。

技术说明
KÜBLER BODYFORCE 采用卓越设计,开创工作服新水平。动感醒目,采用时尚修边和独特线条,该产品系列综合先进的面料技术,具有高品质选材和创新型反光和弹力功能。
工装裤
  • 配有活动区域的预制膝部,确保符合人体工学的作业。
  • 弹性束紧带,出色的活动自由度。
  • 反光元素。
  • 右侧:双层直尺口袋,使用 CORDURA® 加固材料和加缝式笔兜。
  • 左侧:腿兜包括袋盖、按扣和加缝式手机兜。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加