咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永久电磁力装夹板 UniPower UniPower
商品编号
382000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
382000 406UP
382000 408UP
382000 508UP
382000 610UP
供电
宽度
最大保持力
极距
磁极数
重量
长度
高度
电源驱动
400mm
145kN
62mm
24
90kg
600mm
51mm
电源驱动
400mm
193kN
62mm
32
115kg
790mm
51mm
电源驱动
480mm
241kN
62mm
40
150kg
790mm
51mm
电源驱动
560mm
362kN
62mm
60
192kg
970mm
51mm
销售价 数量
 
57227.58
69072.38
84204.03
95809.37

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:永久电磁力装夹板 UniPower UniPower
商品编号:382000 610UP
供货范围

包括控制装置 XT200,用于控制一个磁力装夹板。
技术说明

  • 创新且拥有专利的一体式结构,可确保最大的刚性与可靠性。
  • 每一极的螺纹衬套均采用高强度材料制成。
  • 借助模块化极板可配置磁性表面。

  • 每一极的螺纹衬套均采用高强度材料制成。
  • 一体式结构并使用集成式极板,特别坚固。

优点

  • 粗切削加工过程中无振动产生,保护刀具和机床。
  • 可实现五面加工,不存在干扰轮廓。
  • 移动行程可充分得到利用。
  • 换装时间极短,可快速安装个性化磁力夹紧装置。
  • 平面平行铣削快速而精准。
  • 整个夹紧面拥有均匀的夹紧力。

应用

适用于模具,设备或者机械制造行业。
可选附件

磁极延长装置,编号 382010。
提示

用于触发多个永久电磁装夹板的安装套件承索!
电缆交付时无连接插头。电源接头 400 V / 50 Hz。
属性
供电
电源驱动
宽度
560mm
最大保持力
362kN
极距
62mm
磁极数
60
重量
192kg
长度
970mm
高度
51mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加