咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 细长型,带冷却通道孔。
商品编号
302326
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302326 6
302326 8
302326 10
302326 12
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
不能封闭
30.9mm
6mm
15mm
不能封闭
31.9mm
8mm
16mm
不能封闭
33.9mm
10mm
18mm
不能封闭
35.9mm
12mm
20mm
销售价 数量
 
3740.09
3740.09
3740.09
3740.09
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热涨刀柄 细长型,带冷却通道孔。
商品编号:302326 8
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,编号 354210 − 354450。
应用

  • 模具行业的加工。
  • 用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。

技术说明

  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 集成刀片长度调节机构,调节范围 10 mm(规格尺寸 6 以上)!
  • 超细长型构造(降低了工具与被切削材料之间干扰)。

  • 带有冷却通道孔。

技术参数
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 40 A = 120
切削加工策略
HSC HPC -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
冷却通道孔
不能封闭
外径 D
31.9mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加