咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片
商品编号
273665
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273665 0,5
273665 0,7
273665 0,8
273665 0,9
273665 1,15
273665 1,35
273665 1,65
273665 1,90
273665 2,15
273665 2,65
ar
刀具材料
切割深度 ap max
切宽 W
用于加工符合 DIN471/472 标准要求的卡环
精加工/粗加工分配
1.3mm
硬质合金
0.5mm
0.5mm
0.4mm
粗加工 - 精加工
1.3mm
硬质合金
0.7mm
0.7mm
0.6mm
粗加工 - 精加工
1.3mm
硬质合金
0.8mm
0.8mm
0.7mm
粗加工 - 精加工
1.3mm
HM
0.9mm
0.9mm
0.8mm
粗加工 - 精加工
1.4mm
HM
1.15mm
1.15mm
1mm
粗加工 - 精加工
1.6mm
HM
1.35mm
1.35mm
1.2mm
粗加工 - 精加工
1.9mm
HM
1.65mm
1.65mm
1.5mm
粗加工 - 精加工
2.15mm
HM
1.9mm
1.9mm
1.75mm
粗加工 - 精加工
2.4mm
HM
2.15mm
2.15mm
2mm
粗加工 - 精加工
2.9mm
HM
2.65mm
2.65mm
2.5mm
粗加工 - 精加工
销售价 数量
 
589.48
589.48
589.48
589.48
589.48
589.48
589.48
589.48
589.48
589.48

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:切槽刀片
商品编号:273665

提示

刀片座必须根据切宽相应修整。
应用

配套适用于刀片宽度 3 mm 的槽刀杆。

技术参数
类型
HB7010
标准槽口
DIN 471 DIN 472 -
属性
应用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
连续
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加