咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
汗衫 XLIGHT 男女通用尺码 L
商品编号
090631 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:汗衫 XLIGHT 男女通用尺码 L
商品编号:090631 L
抗静电:否
透气:否
颜色:深灰色/黄色
材料基重 / 布料密度:160
带反光材料(可见性良好):否
防水:否
防风:否
全棉:100% Merino 羊毛
清洗:40 °C 洗涤
产品类别:汗衫
性别:通用款

更多参数>>

适用于
建议温度 -10℃ 至 +10℃。适合在一年中的任何时候使用。

技术说明
功能内衣由超细美利奴羊毛制成,保证出色的水汽输送和理想的温度调节。羊毛的抗菌与自洁特性使衣物长时间保持清新。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加