咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬顶爪套装,3 件套
商品编号
313210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313210 160
313210 200
313210 250
313210 315
313210 400
孔距 b
宽度 B
榫长 A
槽宽 D
配套适用的卡盘型号
长度 L
32mm
20mm
18mm
8mm
160mm
63mm
40mm
22mm
20mm
10mm
200mm
71.7mm
40mm
30mm
20mm
12mm
250mm
90mm
54mm
36mm
26mm
12mm
315mm
105mm
60mm
45mm
30mm
18mm
400mm
130mm
销售价 数量
 
2295.82
2636.17
2908.46
3861.43
5915.91

商品详情

商品名称:硬顶爪套装,3 件套
商品编号:313210 400

提示

  • 后续采购的顶爪和阶梯爪必须在夹头中进行研磨加工,从而确保径向和轴向跳动精度。


适用于

Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115、313117、313135、313137)、Röhm 键杆卡盘 Duro(编号 313120、313130、313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。
应用

由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
用于固定到底爪上。与底爪一起可作为可逆卡爪使用。

属性
孔距 b
60mm
宽度 B
45mm
榫长 A
30mm
槽宽 D
18mm
配套适用的卡盘型号
400mm
长度 L
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加