咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拉链运动衫 对比色 Mikralinar 男女通用尺码 XL
商品编号
090366 XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:拉链运动衫 对比色 Mikralinar 男女通用尺码 XL
商品编号:090366 XL
抗静电:否
透气:否
颜色:墨水色
制造商名称:编号476 HAKRO 拉链汗衫 CONTRAST MIKRALINAR®
材料基重 / 布料密度:300
带反光材料(可见性良好):否
男女通用尺码:XL
防水:否
防风:否
全棉:50% 棉 | 50% 聚酯
清洗:60 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
系列:Contrast Performance

更多参数>>

技术说明
特别有效的功能性长袖运动衫,带实用的 YKK® 前部拉链。柔软舒适的高性能材料组合 MIKRALINAR®,特别易于维护和耐用。侧面、肩部和袖子处带灰色内衬。带 LYCRA® 加固部分的弹性袖口。通过双缝加工保证长寿命。已进行防缩水预处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加