咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
POMX 10T5ZESR R
商品编号
213178
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213178 HART
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
编程半径,针对 ap max
2.5
2.2mm
2.2mm
HART
5
0.7mm
4.8mm
销售价 数量
 
274.93
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:POMX 10T5ZESR R
商品编号:213178
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D / ap max = 2.2 mm。
技术说明

稳定的刀片设计(厚度 = 5.9 mm)。
正前角大进给量槽型。
平面切刃长度:2 mm,表面加工品质高。
5 切刃转位刀片,成本优势显著。
技术参数
类型
HB9715
属性
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
空气
适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加