咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中性款运动衫 Mikralinar 男女通用尺码 2XL
商品编号
090353 2XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:中性款运动衫 Mikralinar 男女通用尺码 2XL
商品编号:090353 2XL
抗静电:否
透气:否
颜色:无烟煤色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:300
带反光材料(可见性良好):否
男女通用尺码:2XL
防水:否
防风:否
全棉:50% 聚酯 | 50% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
系列:Performance

更多参数>>

技术说明
耐磨损的功能性汗衫由易于保养的柔软混合面料 MIKRALINAR® 制成。双车线加工,配有颈带。不会起皱,因此特别抗撕裂。耐晒防汗。专为工业洗涤设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加