咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TwinCut 端面铣刀 45° 密齿距
商品编号
213420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213420 40/3
213420 50/5
213420 63/6
213420 80/8
213420 100/10
213420 125/12
213420 160/14
213420 200/16
213420 250/18
刀垫螺栓
切刃数 Z
切刃直径 DC
垫片
安装孔直径
总长度 L,用于 ON.U 板材
总长度 L,用于 SN.U 板材
最大外径 Dmax,用于 ON.U 板材
最大外径 Dmax,用于 SN.U 板材
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
219899
3
40mm
219897
16mm
38.3mm
40mm
51.8mm
55.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
5
50mm
219897
22mm
38.3mm
40mm
61.8mm
65.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
6
63mm
219897
22mm
38.3mm
40mm
74.8mm
78.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
8
80mm
219897
27mm
48.3mm
50mm
91.8mm
95.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
10
100mm
219897
32mm
48.3mm
50mm
111.8mm
115.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
12
125mm
219897
40mm
61.3mm
63mm
136.8mm
140.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
14
160mm
219897
40mm
61.3mm
63mm
171.8mm
175.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
16
200mm
219897
60mm
61.3mm
63mm
211.8mm
215.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
219899
18
250mm
219897
60mm
61.3mm
63mm
261.8mm
265.2mm
219898(15IP;3.8 Nm)
ON.U SN.U
销售价 数量
 
5550.10
8477.67
10195.88
12886.69
15545.07
19176.05
22514.44
26619.91
31005.59

商品详情

商品名称:TwinCut 端面铣刀 45° 密齿距
商品编号:213420 40/3
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
不允许将 ON.U 和 SN.U 刀片混合安装。
应用

配套使用两面 8 切刃刀片(ON.U)或者 4 切刃刀片(SN.U)。
备件

垫片紧固螺钉,编号 219899。垫片,编号 219897(两种转位刀片均适用)。
技术说明

从 ⌀ 160 mm 开始,配套用于符合 DIN 2079 标准要求,带有 4 个额外装夹孔,但不提供内冷的刀柄。
技术参数
柄类型
带有安装孔
刀具更换
PowerCard
内冷式
主偏角 κ
45degrees
切刃间距
不相同
属性
刀垫螺栓
219899
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
40mm
垫片
219897
安装孔直径
16mm
总长度 L,用于 ON.U 板材
38.3mm
总长度 L,用于 SN.U 板材
40mm
最大外径 Dmax,用于 ON.U 板材
51.8mm
最大外径 Dmax,用于 SN.U 板材
55.2mm
转位刀片螺栓套件
219898(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
ON.U SN.U
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加