咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
男式衬衫 COTTON TEC 男女通用尺码 2XL
商品编号
090298 2XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:男式衬衫 COTTON TEC 男女通用尺码 2XL
商品编号:090298 2XL
颜色:白色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:185
全棉:50% 棉 | 50% 聚酯
清洗:40 °C 彩色衣物
产品类别:衬衫
性别:通用款

更多参数>>

技术说明
高品质舒适 HAKRO COTTON TEC® 衬衫或女上衣。外层采用精美棉质平纹针织物表面。内网材料采用功能性纤维 TRIACTIVE®。4 孔纽扣,交叉缝制,更加稳固。具有温度调节和透气特性。经过防缩水预处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加