商品详情
- 商品名称:打标器 L
- 商品编号:358752
- L1:119.0
- 直径D-浮点Ⅰ:42.0
- 产品类别:标签工具
- L:108.0
- 型号:1560ML
- 直径D1-浮点-Ⅰ:3.0
- 柄直径 d:20.0
更多参数>>
提示
打标针,编号 358755;358756 需要
单独订购。
技术说明
铝合金外壳,带有 Weldon 柄部。预紧力无级可调。字符深度 0.1−0.3 mm。
优点
表面收缩效果,因而不会导致材料强度下降或者受损。标记速度和最大进给量相对应。特殊的刻针,耐磨性好,因而使用寿命长。适合在圆形表面上进行打标。可以用于车床。工艺可靠性高。
快速的针头更换,只需拔出即可。最多可以补偿 7 mm(取决于具体规格)的工件不平整度。
应用
用于标记不同的材料,例如铝、钛、钢、青铜、红铜、黄铜、塑料等等。在配套更小针尖的情况下,可以在硬度最高 57 HRC 的表面上进行刻字。
优点
表面收缩效果,因而不会导致材料强度下降或者受损。标记速度和最大进给量相对应。特殊的刻针,耐磨性好,因而使用寿命长。适合在圆形表面上进行打标。可以用于车床。工艺可靠性高。快速的针头更换,只需拔出即可。最多可以补偿 7 mm(取决于具体规格)的工件不平整度。
应用
用于标记不同的材料,例如铝、钛、钢、青铜、红铜、黄铜、塑料等等。在配套更小针尖的情况下,可以在硬度最高 57 HRC 的表面上进行刻字。
提示
打标针,编号 550468;550469 需要单独订购。
技术说明
铝合金外壳,带有 Weldon 柄部。预紧力无级可调。字符深度 0.1−0.3 mm。