咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
POLO衫 对比色 Mikralinar 男女通用尺码 S
商品编号
090227 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:POLO衫 对比色 Mikralinar 男女通用尺码 S
商品编号:090227 S
颜色:墨水色
制造商名称:编号839 HAKRO POLO衫 CONTRAST MIKRALINAR®
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:200
男女通用尺码:S
全棉:50% 棉 | 50% 聚酯
清洗:60 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
系列:Contrast Performance
特殊服务:纺织品精加工
产品类别:马球衫
性别:男式

更多参数>>

技术说明
出色的 Piqué 马球衫,侧面、肩部和袖子处带对比色嵌入件。由于采用 Performance 材料组合 MIKRALINAR®,因此特别易于维护和耐用。已进行预处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加