咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀
商品编号
212620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212620 8
212620 10
212620 12
212620 16
212620 20
212620 25
212620 32
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
空闲长度
转位刀片螺栓
长度 1
2
8mm
M5
23mm
5.5mm
9.5mm
219870(7IP;0.9 Nm)
13mm
2
10mm
M5
23mm
5.5mm
9.5mm
219871(8IP;1.2 Nm)
23mm
2
12mm
M8
25mm
8.5mm
13.5mm
219872(10IP;2.2 Nm)
16.5mm
2
16mm
M8
28mm
8.5mm
13.5mm
219873(15IP;3.0 Nm)
28mm
2
20mm
M10
28mm
10.5mm
18.5mm
219874(20IP;5.0 Nm)
28mm
2
25mm
M12
35mm
12.5mm
21mm
35mm
219875(25IP 6.0 Nm)
35mm
2
32mm
M16
45mm
17mm
30mm
45mm
219876(30IP 6.0 Nm)
45mm
销售价 数量
 
3047.42
3047.42
3225.59
3284.58
3663.39
3938.96
4013.77

商品详情

商品名称:仿形铣刀
商品编号:212620 8
提示

按照有效直径 Dw 计算转速。
技术说明

无内冷。
通过最佳设计刀片和刀片位置公差使转位刀片准确安装到机床中。
保证了最高的更换精度:±0.015。
应用

通用于精加工或半精加工。
在工具和模具加工领域用于精加工。
技术说明
无内冷。
提示
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.9,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP
技术参数
柄类型
带螺纹
铣削应用
仿形铣削
刀具更换
PowerCard
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
8mm
安装螺纹 M
M5
总长度 L
23mm
直径 D1 h6
5.5mm
直径 D2
9.5mm
空闲长度
转位刀片螺栓
219870(7IP;0.9 Nm)
长度 1
13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加