咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 短型
商品编号
212601
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212601 8
212601 10
212601 12
212601 16
212601 20
212601 25
212601 32
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
直径 d1
转位刀片螺栓
2
8mm
92mm
32mm
12mm
7.2mm
219870(7IP;0.9 Nm)
2
10mm
92mm
32mm
12mm
8mm
219871(8IP;1.2 Nm)
2
12mm
92mm
32mm
12mm
10mm
219872(10IP;2.2 Nm)
2
16mm
92mm
32mm
16mm
14mm
219873(15IP;3.0 Nm)
2
20mm
104mm
38mm
20mm
17mm
219874(20IP;5.0 Nm)
2
25mm
121mm
45mm
25mm
21mm
219875(25IP;6.0 Nm)
2
32mm
186mm
100mm
32mm
27mm
219876(30IP;6.0 Nm)
销售价 数量
 
2855.94
2855.94
2855.94
2980.45
3105.76
3329.48
3551.91

商品详情

商品名称:仿形铣刀 短型
商品编号:212601 8
提示

按照有效直径 Dw 计算转速。
应用

通用于整班次或半班次加工。
在工具和模具加工领域用于精加工。
技术说明

通过最佳设计刀片和刀片位置公差使转位刀片准确安装到机床中。
保证了最高的更换精度:±0.015。
技术说明
无内冷。
提示
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.9,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP
技术参数
柄类型
圆柱柄
刀具更换
PowerCard
铣削应用
仿形铣削
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
8mm
总长度 L
92mm
悬伸长度 L1
32mm
柄直径 DS h6
12mm
直径 d1
7.2mm
转位刀片螺栓
219870(7IP;0.9 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加