咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 对比色 Mikralinar 男女通用尺码 3XL
商品编号
090144 3XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 对比色 Mikralinar 男女通用尺码 3XL
商品编号:090144 3XL
颜色:白色
材料基重 / 布料密度:160
男女通用尺码:3XL
全棉:50% 聚酯 | 50% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
系列:Contrast Performance
特殊服务:纺织品精加工
产品类别:T 恤衫
性别:通用款

更多参数>>

技术说明
双色功能性 T 恤,由柔软、易维护且耐用的高性能材料组合 MIKRALINAR® 制成。对比色侧面、肩部和袖子。肩部、胳膊和腰部采用双缝。已进行防缩水预处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加