咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll Wettask? 适用于溶剂的低脱毛清洁布 大卷式 型号 W
商品编号
089292 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WypAll Wettask? 适用于溶剂的低脱毛清洁布 大卷式 型号 W
商品编号:089292 W
张数:120
宽度:150
适合于清洁:否
湿润:否
长度:305
适合于支架/分配器:089240, 089241
通过与食品接触的认证:否
产品类别:清洁湿巾

更多参数>>

技术说明
适用于溶剂的 WypAll® Wettask™ 擦拭布实现低脱毛的强力清洁。
WypAll® Wettask™ 溶剂用低脱毛清洁布设计用于搭配 Wettask™ 布卷分配器使用。这种可补装的气密擦拭系统配备上述清洁布,您可以在清洁布上添加所需溶剂、化学品或清洁剂。该系统独特的自动闭合顶盖有助于减少有害 VOC 与员工的接触。系统始终关闭,从而限制溶剂成本并防止洒出。
这些抗撕裂、低脱毛、穿孔的一次性清洁布非常适合工业和医疗环境,并且是安全至关重要的区域的理想选择。WypAll® Wettask™ 清洁布就使用过氧乙酸、过氧化氢、丁酮、异丙醇、丙酮、漂白剂(次氯酸钠)和 QAC(季铵化合物)的长时间湿式清洁的兼容性经过测试。务必遵守关于稀释、使用和有效时间的制造商说明。这些工业清洁布与 Wettask™ 布卷分配器(编号 089241 规格尺寸 K)兼容。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加