咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll 湿巾 抽纸桶 型号 W
商品编号
089291 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WypAll 湿巾 抽纸桶 型号 W
商品编号:089291 W
张数:90
宽度:270
适合于清洁:否
湿润:否
长度:270
通过与食品接触的认证:否
产品类别:清洁纸巾

更多参数>>

描述
  • 每桶含 90 张绿色、单层、预浸的 WypAll® Power Clean™ 清洁布。
  • 多用途清洁布,适用于手部清洁以及工具和机器的工业日常清洁。
  • WypAll® Power Clean™ 清洁布已经过预浸处理,无需额外使用肥皂、凝胶或清水。
  • 每张工业清洁布都有粗糙面用于刷洗,以及光滑面用于清洁和表面处理。
  • 工业清洁布采用中央抽取式容器包装,可单张抽取以减少浪费并确保卫生。

供货范围
1 个分配器 × 90 张绿色清洁布。

技术说明
WypAll® Power Clean™ 清洁布的预浸润设计提供了一种移动且便捷的清洁解决方案,无需额外使用肥皂、凝胶或水。其非常适合用于手部清洁,以及工具和机器的日常清洁。清洁布采用实用的中央抽取式桶装设计,允许单张抽取。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加