咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll L10 EXTRA+ 擦拭布 大卷式 型号 W
商品编号
089280 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WypAll L10 EXTRA+ 擦拭布 大卷式 型号 W
商品编号:089280 W
张数:1000
宽度:325
适合于清洁:是
颜色:蓝色
湿润:否
重量:4
制造商名称:L10 EXTRA
套管直径:6
层数:1
长度:380
适合于支架/分配器:089265, 089266, 089267
卷径:32

更多参数>>

技术说明
WypAll® L10 表面擦拭纸系列为出色地履行多用途擦拭和清洁任务而开发。该产品通过根据 BAR XXXVI 标准的食品接触认证,此标准在欧洲被视为食品立法的准则。WypAll® L10 Jumbo Xtra 卷装擦拭布 7240 是用于中等难度擦拭、玻璃抛光、表面和工具清洁的理想解决方案。凭借用于基材的独特的 Airflex™ 技术,这款高效的擦拭布可从头到尾彻底清洁,不会发生破碎,并且其吸收能力足以轻松擦去大部分液体。虽然使用寿命有限,但这款高性价比的产品具有极高的断裂强度和吸收能力,从而降低了材料消耗量和成本。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加