咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll L30 Ultra? 擦拭布 大卷式 型号 W
商品编号
089282 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WypAll L30 Ultra? 擦拭布 大卷式 型号 W
商品编号:089282 W
张数:1000
宽度:340
适合于清洁:是
湿润:否
重量:8
制造商名称:L30 Ultra
套管直径:6
层数:3
长度:380
适合于支架/分配器:089265, 089266, 089267
通过与食品接触的认证:否
产品类别:擦拭纸巾

更多参数>>

描述
  • 超宽超长大型卷纸——1 卷蓝色卷纸含 1,000 片蓝色三层清洁纸巾。
  • 单片尺寸为:380 mm(长)x 340 mm(宽)。
  • 大卷特别适合大型工业领域或需要全面清洁的场所。
  • WypAll® L30 清洁布可与一系列 Kimberly-Clark Professional™ 卷纸巾分配器配合使用。

技术说明
WypAll® L30 清洁布系列具有较高的断裂强度和吸收能力,适用于高要求的清洁工作。用于清洁和保养的 WypAll® L30 大卷式清洁布非常适合高负荷使用、擦去工业液体和清洁零件与组件。在对污染敏感的环境中,蓝色卷纸同样易于识别。这款 WypAll® 擦拭布具有一次性擦拭布的预期价值,但也具有极高的断裂强度和吸收能力,从而降低了材料消耗量和成本。WypAll® L30 清洁布可搭配清洁剂或消毒剂使用。根据相应测试,这款工业清洁布适用于结合过氧乙酸、过氧化氢和季铵化合物 (QAC) 的喷洒与擦拭清洁。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加