咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll L20 Essential? 擦拭布 大卷式 型号 W
商品编号
089281 W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WypAll L20 Essential? 擦拭布 大卷式 型号 W
商品编号:089281 W
张数:1000
宽度:340
适合于清洁:是
颜色:蓝色
湿润:否
重量:5
制造商名称:L20 Essential
套管直径:6
层数:2
长度:380
适合于支架/分配器:089265, 089266, 089267
通过与食品接触的认证:否

更多参数>>

技术说明
WypAll® Essential™ 2 层卫生纸是用于轻度擦拭任务的理想解决方案。这款卫生纸适用于有效和高效地擦去液体、喷洒与擦拭清洁/干燥以及手部清洁和擦干。通过连接层的独特结构提高这款带有 WypAll® 品牌压花的纸巾的强度,蓝色的 WypAll® L20 卷装清洁布看起来更美观,而且手感更柔软。在对污染敏感的环境中,蓝色卷纸同样易于识别。这款一次性清洁布具有一次性擦拭布的预期价值,但也具有极高的断裂强度和吸收能力,从而降低了材料消耗量和成本。
  • 超宽蓝色卷纸 - 1 超大卷 × 1,000 张蓝色双层清洁布。
  • Kimberley-Clark™ 清洁布可与 Kimberley-Clark Professional™ 纸巾分配器搭配使用。
  • 单张尺寸为:380 mm(长)× 340 mm(宽)。
  • 该一次性纸质清洁布已通过食品接触认证。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加