咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Kimtech? Science? 实验室用擦拭纸 分配器盒 型号 K
商品编号
089244 K
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Kimtech? Science? 实验室用擦拭纸 分配器盒 型号 K
商品编号:089244 K
张数:200
宽度:200
适合于清洁:否
湿润:否
层数:2
长度:205
通过与食品接触的认证:否
产品类别:清洁纸巾

更多参数>>

技术说明
设备、材料和工作环境的有效清洁对于实验室设备的精度、稳定性和使用寿命至关重要。Kimtech® Science 提供适用于高要求任务的擦拭布,其专为在实验室和其他工作环境中保持清洁而设计。这款用于轻度清洁工作的 2 层精密擦拭布适用于清洁敏感玻璃以及其他设备和表面等任务。可以轻松清洁镜头、显微镜载玻片和光学仪器。由 100% 纯纤维制成的柔软白色擦拭布具有化学中性、吸附能力极强并且因此可以搭配溶剂和化学品使用。
得益于可以清洁快速地从中取出擦拭布的便携式抽拉盒,擦拭布也适用于移动式清洁工作。适用于实验室、制造领域和医疗保健领域以及光学、激光技术和电子等工业领域,具有低脱毛且柔软的特点——高要求清洁任务的理想前提条件。擦拭布可以吸收液体和灰尘,并且采用抗静电包装,以防止绒毛和静电释放。
  • 箱内包含 200 张白色双层擦拭布。
  • 由 100% 纯纤维制成的白色擦拭布,适用于轻度清洁工作。
  • 以卫生、易于使用的抽取盒提供。
  • 用于清洁敏感的玻璃器皿、仪器和表面的 Kimtech™ 实验室用擦拭纸。
  • 低绒且吸水性强,适用于要求特别高的清洁任务和敏感表面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加