咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
特别结实的清洁布 单张 型号 R
商品编号
089187 R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:特别结实的清洁布 单张 型号 R
商品编号:089187 R
张数:180
宽度:355
Tork 品名:570
适合于清洁:否
颜色:白色
湿润:否
层数:1
长度:415
适合于支架/分配器:分配器盒
通过与食品接触的认证:否
产品类别:清洁纸巾

更多参数>>

技术说明
清洁是指用干燥或配合水、溶剂或清洁剂使用的布片去除表面、机械或工具上的斑点和污物。
TORK® 特别结实的清洁布非常耐用且高效抗污。其也能承受高强度的清洁活动、轻松去除油脂及顽固污点。其可以配合大多数溶剂使用,同时保护双手免受高温和金属颗粒伤害。该布片可搭配用于折叠式擦拭布和清洁布的 Tork 单布分配器,后者可防止补充装脏污并实现单张抽取,从而减少消耗量。
得益于 Tork exelCLEAN® 无纺布清洁布,在工作环境中实现超高效率。
用于擦拭和清洁的种类丰富的专用布片。每种布片为特殊用途而设计。搭配适当的卫生分配器,构成高效系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加