咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
清洁抹布 大卷式 型号 R
商品编号
089184 R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:清洁抹布 大卷式 型号 R
商品编号:089184 R
张数:400
宽度:315
Tork 品名:510
适合于清洁:否
湿润:否
长度:380
适合于支架/分配器:F1, W1, W2
通过与食品接触的认证:否
产品类别:清洁纸巾

更多参数>>

适用于
纸卷架 089160 F1、089160 W1、089160 W2。

技术说明
清洁是指用干燥或配合水、溶剂或清洁剂使用的布片去除表面、机械或工具上的斑点和污物。
Tork 多用途清洁布柔软、灵活又结实。其特别适合大部分低强度的清洁活动,可迅速吸收油和液体,使清洁工作更轻松。该布片可搭配安全、高效且可靠的 Tork 落地式支架和 Tork 壁挂式支架。此外,其还适用于方便单手抽取的 Tork Maxi 内部抽取分配器或组合卷盒子。
得益于 Tork exelCLEAN® 无纺布清洁布,在工作环境中实现超高效率。
用于擦拭和清洁的种类丰富的专用布片。每种布片为特殊用途而设计。搭配适当的卫生分配器,构成高效系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加