咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
特别结实的多用途纸巾 2 件套 型号 RW
商品编号
089136 RW
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:特别结实的多用途纸巾 2 件套 型号 RW
商品编号:089136 RW
张数:2×350
宽度:255
适合于清洁:否
湿润:否
层数:1
长度:335
适合于支架/分配器:F1, W1, W2
通过与食品接触的认证:否
产品类别:擦拭纸巾

更多参数>>

适用于
纸卷架,编号 089160 W1、089160 W2。

技术说明
用于擦拭和清洁的种类丰富的专用布片。每种布片为特殊用途而设计。搭配适当的卫生分配器,构成高效系统。
Tork 超强韧多用途擦拭纸巾:适于擦拭机油和水渍。表面蜂窝结构使其在浸湿后仍然非常强韧耐用。
使用适当的擦拭布可明显更加高效和有效地吸收流出或洒落的液体或收集污物和灰尘。保护双手免受脏污和高温影响。擦拭布可成卷或单张提供。探索多样化 Tork 产品,使工作环境更加清洁、安全与高效。所有 Tork 擦拭布均经过 FSC 和欧盟生态标签认证。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加