咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不起毛的清洁布套装 单张,8 件 型号 R
商品编号
089134 R
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:不起毛的清洁布套装 单张,8 件 型号 R
商品编号:089134 R
张数:8×75
宽度:300
Tork 品名:Purotop
适合于清洁:否
湿润:否
长度:385
适合于支架/分配器:W8
通过与食品接触的认证:否
产品类别:清洁纸巾

更多参数>>

适用于
分配器 089160 W8。

技术说明
Tork 不起毛的清洁纸巾(Purotop):配合清洁剂、溶剂和消毒剂使用。用于清洁管道附件和内饰件,或者用于电力装置的消毒。通过了汽车制造业的测试,并且获得许可。
清洁是指用干燥或配合水、溶剂或清洁剂使用的布片去除表面、机械或工具上的斑点和污物。
得益于 Tork exelCLEAN® 无纺布清洁布,在工作环境中实现超高效率。
提供可单张抽取的小包装 (089134 R)、大卷装 (089135 R) 或分配桶装 (089180 R)。
用于擦拭和清洁的种类丰富的专用布片。每种布片为特殊用途而设计。搭配适当的卫生分配器,构成高效系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加