咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆笔刷 直径 45 mm
商品编号
087073 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆笔刷 直径 45 mm
商品编号:087073 45
切削类型:分散涂料;立面涂料;墙面涂料
应用:刷涂
产品类别:圆笔刷

更多参数>>

技术说明
圆笔刷,“No Loss”,固定式,十分耐用的 PET 塑料刷毛避免刷毛损伤。
WESTEX 圆笔刷,有直径 20、25、30、35、40 和 45 mm 可选,非常适合涂刷乳胶漆、外墙漆和内墙漆。“No Loss”技术通过极其结实、牢固的 PET 塑料刷毛,确保超长的使用寿命并防止刷毛脱落。适用于室内外专业应用。

产品性能:
  • 坚固的 PET 塑料刷毛。
  • 无刷毛脱落(“No Loss”)。
  • 符合人体工程学设计的握柄。
  • 适用于涂刷乳胶漆、外墙漆和内墙漆。
  • 可提供 6 种直径:20 – 45 mm。


保养提示:
为确保毛刷长时间保持其质量和形状,我们建议采取以下保养措施:

1.使用后:
  • 涂刷后立即清除残留涂料。
  • 用清水(针对乳胶漆)或适当溶剂彻底清洗毛刷。
  • 最后用清水再次冲洗。
2.干燥:
  • 使刷毛恢复到原来的形状。
  • 将毛刷悬挂或平放晾干——切勿刷毛朝下立放。
3.存放:
  • 干燥、洁净处存放。
  • 避免阳光直射和高温。
4.延长使用寿命小贴士:
  • 频繁使用时,可偶尔用毛刷护理油或温和的护发素进行保养。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加