咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SolidPro M 圆刷 用于高品质涂装 直径 30 mm
商品编号
087002 30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SolidPro M 圆刷 用于高品质涂装 直径 30 mm
商品编号:087002 30
直径-整型Ⅰ-mm:30
切削类型:涂料;工业涂料;含溶剂涂料
使用范围,针对操作:用于高品质涂装
尺寸,单位:英寸:1
刷的规格:6
背心:90
应用:涂装
捆扎:刷管
刚性刷毛材料:纯黑色中国猪鬃刷
手柄材料:未上漆的木柄
产品类别:圆笔刷

更多参数>>

技术说明
黑色人造毛圆刷。带有双线捆扎、弧形刷头和原色硬木刷柄。刷子操作出色笔触,十分适用于修整门窗等墙面衔接处。同样适用于薄层和厚层木漆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加