咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压手动泵 HPS 级数/罐体容量 2/4 l
商品编号
086050 2/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压手动泵 HPS 级数/罐体容量 2/4 l
商品编号:086050 2/4
压力级数量:2
空载情况下的输出量(1级):11.0
负载情况下的输送量(第 2 级):2.0
重量:13.0
可用容积:4000.0
产品类别:液压手动泵

更多参数>>

提示
封闭系统出厂预先安装,充油和排气。
液压手泵参见编号 086050,液压软管,编号 086081;压力计,编号 086087。

供货范围
包括注油,不含压力表。

技术说明
所有构件和加装件都符合公制标准,从而可以大大简化安装和维护保养作业,同时还使得零备件的采购变得十分方便。100% 兼容市场上常见的各类 700 bar 液压系统。
2 档手动泵 带有快速档(规格尺寸 1/0.7 除外)。从 1 档至 2 档的切换是自动进行的。配有限压阀,可以在 0 − 700 巴之间进行设置。整体金属构造配有可以进行精调的排放阀,排气和注油螺钉,在手压杆上还提供吊环。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加