咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
环链电动葫芦 CPV VEGO 型号 0,5-8
商品编号
086035 0,5-8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:环链电动葫芦 CPV VEGO 型号 0,5-8
商品编号:086035 0,5-8
链条数:1
自动末端切断:是
可调式滑动离合器:是
重量:26.0
升降速度:8.0
正常举升高度:3.0
承重量:500.0
驱动机构组件符合 FEM/ISO:1AM
型号:0,5-8
承重量 t:0.5
产品类别:杠杆升降器

更多参数>>

提示
配备 2 档速度(微动行程)、其他升降高度、行走机构、链条盒、无线电和 230 V 电源的型号请垂询。

技术说明
电动链式起重器带有起重钩,采用坚固且可靠的设计。内置终端限位开关用于限制起重钩的最低和最高位置,从而延长了摩擦离合器、电机和壳体的使用寿命。起吊机组 1 Am,同一速度条件下的忙闲比为 50%,标准工作电压(400 V/50 Hz)。得到改进的作业安全性归功于 42 V 接触器控制系统,封闭式控制开关防护等级 IP65,电机 IP55。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加