咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械升降器 带有升降爪 YAM 承重量 5 t
商品编号
086046 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机械升降器 带有升降爪 YAM 承重量 5 t
商品编号:086046 5
自动弹簧复位:是
宽度:182
重量:19.0
高度:290
起升高度:120
长度:257
最大承重量:5.0
最小准备高度:26
升降爪宽度:75
升降爪长度:57
产品类别:液压机械升降器

更多参数>>

应用
举升,调整和移动机器或者类似的重物,以及用于一般性的维修和装配作业。

技术说明
机械升降器,紧凑的设计;既可以使用升降爪,也可以使用头部举升重物。稳定性高,泵杆可以旋转 270°(不包括规格尺寸 2)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加