咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形吊索,绿色 2000 kg 使用长度 2 m
商品编号
086150 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆形吊索,绿色 2000 kg 使用长度 2 m
商品编号:086150 2
使用长度:2.0
吊索宽度:46
总长度:4
承载能力,单头,打结,WLL:1600
承载能力,双头,WLL,不超过 7°:4000
承载能力,单头,直型,WLL:2000
承载能力,双头,WLL,7° ? 45°:2800
承载能力,双头,WLL,45° ? 60°:2000
产品类别:圆吊环

更多参数>>

应用
用于提升和移动部件。

提示
交付的产品可以吊举的最大载荷:150 t(聚酯),180 t(Dyneema)。

技术说明
耐抗性极好的圆形吊索(EN 1492-2),带无缝且耐磨损的单保护层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加