咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ERGO360 升降器,带折叠手柄 承重量 0,75 t
商品编号
086018 0,75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ERGO360 升降器,带折叠手柄 承重量 0,75 t
商品编号:086018 0,75
链条数:1
重量:6.7
链条许用:否
正常举升高度:1.5
承重量:750.0
产品类别:吊具/链式滑车

更多参数>>

应用
多用途手拉葫芦测量仪,适合高强度的多种应用。

技术说明
配备了 ERGO 铝质手动杆和内置防滑折叠手柄的起重葫芦。更换手柄位置可实现不同的工作位置和无疲劳作业。手动杆用力最高减轻 30%。符合人体工程学的产品设计确保了最高的安全性。可折出、折起的手柄卡入后可在两个方向上折叠。适合用于携带起重葫芦。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加