咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
AL 升降器,带圆形钢制链条 承重量 1,5 t
商品编号
086012 1,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:AL 升降器,带圆形钢制链条 承重量 1,5 t
商品编号:086012 1,5
链条数:1
外壳材料:铝合金
重量:10.0
链条许用:是
正常举升高度:1.5
承重量:1500.0
承重量 t:1.5
产品类别:吊具/链式滑车

更多参数>>

应用
主要适于很小起重力的移动使用

提示
螺纹负载压力制动器的功能原理是:轴向的制动压力是通过负载本身产生的,因此,它和负载的大小呈正比。在任何位置上都能可靠的承受负载;在锪孔时,必须克服制动扭矩和负载扭矩之间的差值。所有 Yale 多用途设备均配有。
自动链条释放可以快速释放无负载链条,施加负载时螺纹负载压力制动自动启动并安全承受载荷。
安全脱扣(根据需要选配)能够避免过载,继而可以延长起重工具的使用寿命。

技术说明
坚固耐用的高强度铝合金结构,构型紧凑,自重极轻。灵活的链条释放机构。
滚针轴承便于轻松运转。壳体中的链条导引装置用于无绞结链条运行。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加